Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-GL-Übergangsstücke PTFE Material PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-D 736-12
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 736-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeübergangsstück
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsstück
Fass-GL-Übergangsstücke Gewindeübergangsstück aus PTFE von Fass-Innengewinde R2 Zoll oder Tri-Sure 2 Zoll auf Gewinde GL 45. Universell chemisch beständig, Arbeitstemperatur bis max. +250 °C. Abmessungen: Material PTFE für Fassgewinde G2 Kopfgewinde GL 45 Durchgang max. mm 32 Griffbund-Ø ca. mm 78 "
Weitere Informationen:
Material:
PTFE
für Fassgewinde:
G2 "
Kopfgewinde GL:
45
Durchgang max. mm:
32
Griffbund-Ø ca. mm:
78
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Übergangsstücke
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 61,34* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.