| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1159-D 738-52 Herst.-Nr.: D 738-52 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GL-Trichter Trichter mit Füllmenge ca. 100 ml aus Borosilikat Glas mit Auslaufrohr aus PTFE, Anschluss mit GL-Schraubkappen aus PPS als Einleithilfe für Reaktionsgefäße mit GL-Gewindestutzen. Das Auslaufrohr hat auf der Unterseite eine Länge von ca. 64 mm. Der Glastrichter läßt sich in jeder Position fixieren. Abmessungen: Gewinde Trichter GL 32 Anschluss Gewinde unten GL 25 Auslaufrohr (A-Ø x I-Ø) mm 15 x 12 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewinde Trichter GL: | 32 | Anschluss Gewinde unten GL: | 25 | Auslaufrohr (A-Ø x I-Ø) mm: | 15 x 12 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |