| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-D 800-36 Herst.-Nr.: D 800-36 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Flex-Verteiler Schraubkappe grün aus PP für Flaschengewinde GL 45 und Verteilerkörper aus PP mit Anschlussoliven. Gebogene Oliven auf der Oberseite, gerade Oliven auf der Unterseite. Bedingt chemisch beständig, für Arbeitstemperaturen bis max. +110 °C. Abmessungen: Anzahl der Anschlüsse Oliven 3 Außen-Ø Olive mm 8,8 Olivenbohrung mm 6 Weitere Informationen: | | Anzahl der Anschlüsse Oliven: | 3 | Außen-Ø Olive mm: | 8,8 | Olivenbohrung mm: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubverschlusskappen, GL-Schraubverschlusskappe, Schraubkappe GL, Schraubverschluss GL, schraubverschlusskappe gl45, schraubkappen, schraubkappe gl 45, Flaschenverteiler, Mehrfachverteiler, Verteiler, Flaschenaufsatz, Flaschen-Aufsatz, Flaschenaufsätze, Flaschen-Aufsätze |
| | |
| |