| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1159-D 864-08 Herst.-Nr.: D 864-08 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flaschen-Mehrfachverteiler EX Schraubkappe schwarz für Flaschengewinde GL 45 aus leitfähigem PPS-EX, Verteilerkörper aus leitfähigem PTFE-EX. Durch die Hälse lassen sich Schläuche einführen. Anschluss von Rohren und Schläuchen mit BOLA-Laborverschraubungen EX. Detaillierte Informationen finden Sie bei den baugleichen Flaschenmehrfachverteilern. Abmessungen: Hälse GL 2x 14 für Schlauch Außen-Ø max. mm 2 x 8,0 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hälse GL: | 2x 14 | für Schlauch Außen-Ø max. mm: | 2 x 8,0 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: flaschen mehrfachverteiler, flaschen-mehrfachverteiler ptfe, Mehrfachverteiler, Verteiler, Flaschenaufsatz, Flaschen-Aufsatz, Flaschenaufsätze, Flaschen-Aufsätze, antistatisch, Antistatik, leitfähig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |