| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1159-D 872-25 Herst.-Nr.: D 872-25 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GL-Reduzierungen EX Schraubkappe schwarz aus PPS-EX, beweglicher Reduzierstutzen aus PTFE-EX mit O-Ring aus FKM zum Übergang auf GL-Gewinde. Durch den beweglichen Reduzierstutzen kann das Gefäß ohne vorherige Demontage angeschlossener Geräte gewechselt werden, da Schläuche und Kabel nicht verzwirbeln können. Das Medium kommt nur mit PTFE-EX in Berührung. Abmessungen: von Gewindekappe GL 45 auf Gewindestutzen GL 18 geeignet für Schlauch-Ø mm 1,6 - 10,0 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | von Gewindekappe GL: | 45 | auf Gewindestutzen GL: | 18 | geeignet für Schlauch-Ø mm: | 1,6 - 10,0 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |