Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tri-Clamp GL-Hähne PTFE Teller-Ø mm 25,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-D 917-02
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 917-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GL-Hähne
Tri-Clamp GL-Hähne Zwei-Wege-Hahn aus PTFE mit gerader Bohrung, einem Anschluss für Tri-Clamp gemäß DIN 32 676 und einem Anschluss-Stutzen mit GL-Gewinde. Zylindrisches Hahnküken aus PTFE für gute Dichtigkeit und Griff aus PP zur Markierung der Hahnstellung. Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Teller-Ø mm 25,0 Nenngröße nach DIN DN 08 für Rohr-Innen-Ø mm 8,0 Gewindestutzen GL 18 Hahn-Bohrungs-Ø mm 6,0
Weitere Informationen:
Teller-Ø mm:
25
Nenngröße nach DIN:
DN 08
für Rohr-Innen-Ø mm:
8
Gewindestutzen GL:
18
Hahn-Bohrungs-Ø mm:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.