Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tri-Clamp GL-Hähne PTFE Teller-Ø mm 34,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-D 917-24
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     D 917-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GL-Hähne
Zwei-Wege-Kegelhahn
Zweiweg-Kegelhahn
Zweiwege-Kegelhahn
Tri-Clamp GL-Hähne Zwei-Wege-Hahn aus PTFE mit gerader Bohrung, einem Anschluss für Tri-Clamp gemäß DIN 32 676 und einem Anschluss-Stutzen mit GL-Gewinde. Zylindrisches Hahnküken aus PTFE für gute Dichtigkeit und Griff aus PP zur Markierung der Hahnstellung. Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Teller-Ø mm 34,0 Nenngröße nach DIN DN 15 für Rohr-Innen-Ø mm 16,0 Gewindestutzen GL 25 Hahn-Bohrungs-Ø mm 8,0
Weitere Informationen:
Teller-Ø mm:
34
Nenngröße nach DIN:
DN 15
für Rohr-Innen-Ø mm:
16
Gewindestutzen GL:
25
Hahn-Bohrungs-Ø mm:
8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,86*
€ 166,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,20*
€ 164,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,58*
€ 160,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,40*
€ 139,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.