| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-D 917-42 Herst.-Nr.: D 917-42 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Tri-Clamp GL-Hähne Zwei-Wege-Hahn aus PTFE mit gerader Bohrung, einem Anschluss für Tri-Clamp gemäß DIN 32 676 und einem Anschluss-Stutzen mit GL-Gewinde. Zylindrisches Hahnküken aus PTFE für gute Dichtigkeit und Griff aus PP zur Markierung der Hahnstellung. Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Teller-Ø mm 50,5 Nenngröße nach DIN DN 25 für Rohr-Innen-Ø mm 26,0 Gewindestutzen GL 25 Hahn-Bohrungs-Ø mm 8,0 Weitere Informationen: | | Teller-Ø mm: | 50,5 | Nenngröße nach DIN: | DN 25 | für Rohr-Innen-Ø mm: | 26 | Gewindestutzen GL: | 25 | Hahn-Bohrungs-Ø mm: | 8 |
|
| | |
| | | |
| |