| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-E 650-12 Herst.-Nr.: E 650-12 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Oliven-Kegel-Hähne 2 Wege Zwei-Wege-Hahn mit gerader Bohrung und zwei Oliven oder Drei-Wege-Hahn mit T-förmiger Bohrung und drei Oliven zum Anschluss von elastischen Schläuchen (z. B. Viton®, Tygon®, Silikon). Kegelförmiges Hahnküken, durch Anziehen der Kegelmutter auf der Unterseite wird die Dichtigkeit erhöht. Absperrhahn des 3-Wege-Hahns mit T-förmiger Markierung der Durchfluss-Richtung. Universell chemisch beständig, das Durchflussmedium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Typ 2-Wege/2-way Bohrungsform Hahn I Bohrung-Ø mm 6,0 für Schlauch Innen-Ø mm 10 Oliven-Außen-Ø mm 11,0 Außenmaße L x T x H ca. mm 85 x 35 x 69 Weitere Informationen: | | Typ: | 2-Wege/2-way | Bohrungsform Hahn: | I | Bohrung-Ø mm: | 6 | für Schlauch Innen-Ø mm: | 10 | Oliven-Außen-Ø mm: | 11 | Außenmaße L x T x H ca. mm: | 85 x 35 x 69 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweghahn NS, Einwegverbindungshahn, Oliven-Kegelhahn, Zwei-Wege-Kegelhahn, Zweiweg-Kegelhahn, Zweiwege-Kegelhahn, einweg-hahn ns, Kegelhahn, Kegelhähne, Hahn, Hähne, Zweiwegehahn, Zweiwegehähne, Dreiwegehahn, Dreiwegehähne, Olivenhahn, Olivenhähne |
| | |
| |