| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-E 650-53 Herst.-Nr.: E 650-53 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Oliven-Kegel-Hähne 3 Wege Zwei-Wege-Hahn mit gerader Bohrung und zwei Oliven oder Drei-Wege-Hahn mit T-förmiger Bohrung und drei Oliven zum Anschluss von elastischen Schläuchen (z. B. Viton®, Tygon®, Silikon). Kegelförmiges Hahnküken, durch Anziehen der Kegelmutter auf der Unterseite wird die Dichtigkeit erhöht. Absperrhahn des 3-Wege-Hahns mit T-förmiger Markierung der Durchfluss-Richtung. Universell chemisch beständig, das Durchflussmedium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Typ 3-Wege/3-way Bohrungsform Hahn T Bohrung-Ø mm 2,0 für Schlauch Innen-Ø mm 6 Oliven-Außen-Ø mm 6,8 Außenmaße L x T x H ca. mm 60 x 41 x 53 Weitere Informationen: | | Typ: | 3-Wege/3-way | Bohrungsform Hahn: | T | Bohrung-Ø mm: | 2 | für Schlauch Innen-Ø mm: | 6 | Oliven-Außen-Ø mm: | 6,8 | Außenmaße L x T x H ca. mm: | 60 x 41 x 53 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweghahn Glasküken, Einweghahn NS, Einwegverbindungshahn, Oliven-Kegelhahn, 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreifach-Kugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, Zwei-Wege-Kegelhahn, Zweiweg-Kegelhahn, Zweiwege-Kegelhahn, 3-wege-kugelhahn bohlender, 3 wege kugelhahn, Kegelhahn, Kegelhähne, Hahn, Hähne, Zweiwegehahn, Zweiwegehähne, Dreiwegehahn, Dreiwegehähne, Olivenhahn, Olivenhähne |
| | |
| |