| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-E 652-02 Herst.-Nr.: E 652-02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 2 Wege-Kegel-Hähne 2-Wege-Hahn mit gerader Bohrung und zwei Anschlüssen oder Drei-Wege-Hahn mit T-förmiger Bohrung und drei Anschlüssen, mit Muttern aus PTFE-Glasfaser zum Anschluss von Rohren oder Schläuchen. Kegelförmiges Hahnküken, durch Anziehen der Kegelmutter auf der Unterseite wird die Dichtigkeit erhöht. Absperrhahn des 3-Wege-Hahns mit T-förmiger Markierung der Durchfluss-Richtung. Universell chemisch beständig, das Durchflussmedium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Typ 2-Wege/2-way Bohrungsform Hahn I Bohrung-Ø mm 2 für Schlauch Außen-Ø mm 4 Gewinde M 14 x 2 Außenmaße L x T x H ca. mm 59 x 22 x 53 Weitere Informationen: | | Typ: | 2-Wege/2-way | Bohrungsform Hahn: | I | Bohrung-Ø mm: | 2 | für Schlauch Außen-Ø mm: | 4 | Gewinde M: | 14 x 2 | Außenmaße L x T x H ca. mm: | 59 x 22 x 53 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweghahn NS, Einwegverbindungshahn, Zwei-Wege-Kegelhahn, Zweiweg-Kegelhahn, Zweiwege-Kegelhahn, einweg-hahn ns, 2 Wege-Kegel-Hähne, 2 Wege-Kegel-Hahn, Zweiwege-Kegel-Hähne, Zweiwege-Kegel-Hahn, Zweiwegehahn, Zweiwegehähne, Kegelhahn, Kegelhähne, Hahn, Hähne |
| | |
| |