| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-E 654-08 Herst.-Nr.: E 654-08 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 3 Wege-Kegel-Hähne 2-Wege-Hahn mit gerader Bohrung und zwei Anschlüssen oder Drei-Wege-Hahn mit T-förmiger Bohrung und drei Anschlüssen, mit Muttern aus PTFE-Glasfaser zum Anschluss von Rohren oder Schläuchen. Kegelförmiges Hahnküken, durch Anziehen der Kegelmutter auf der Unterseite wird die Dichtigkeit erhöht. Absperrhahn des 3-Wege-Hahns mit T-förmiger Markierung der Durchfluss-Richtung. Universell chemisch beständig, das Durchflussmedium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Typ 3-Wege/3-way Bohrungsform Hahn T Bohrung-Ø mm 3,5 für Schlauch Außen-Ø mm 10 Gewinde M 18 x 2 Außenmaße LxTxH ca. mm 74 x 54 x 69 Weitere Informationen: | | Typ: | 3-Wege/3-way | Bohrungsform Hahn: | T | Bohrung-Ø mm: | 3,5 | für Schlauch Außen-Ø mm: | 10 | Gewinde M: | 18 x 2 | Außenmaße LxTxH ca. mm: | 74 x 54 x 69 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweghahn Glasküken, Einweghahn NS, Einwegverbindungshahn, 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreifach-Kugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, Zwei-Wege-Kegelhahn, Zweiweg-Kegelhahn, Zweiwege-Kegelhahn, 3-wege-kugelhahn bohlender, 3 wege kugelhahn, 3 Wege-Kegel-Hähne, 3 Wege-Kegel-Hahn, Dreiwege-Kegel-Hähne, Dreiwege-Kegel-Hahn, Dreiwegehahn, Dreiwegehähne, Kegelhahn, Kegelhähne, Hahn, Hähne |
| | |
| |