| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-E 664-20 Herst.-Nr.: E 664-20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| GL-Kugelhähne Zwei-Wege-Hahn mit gerader Bohrung und zwei Anschlüssen mit GL-Ge-winde oder Drei-Wege-Hahn mit L-förmiger Bohrung und drei Anschlüssen mit GL-Gewinde. Kugelförmiges Hahnküken für sehr gute Dichtigkeit, leichtgängiger Absperrhahn. Ausgelegt für Drücke bis max. 12 bar, vakuumtauglich. Universell chemisch beständig, das Durchflussmedium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Typ 2-Wege/2-way Bohrungsform Hahn I Bohrung-Ø mm 4 Anschlussgewinde GL 18 Außenmaße L x T x H ca. mm 80 x 44 x 65 Weitere Informationen: | | Typ: | 2-Wege/2-way | Bohrungsform Hahn: | I | Bohrung-Ø mm: | 4 | Anschlussgewinde GL: | 18 | Außenmaße L x T x H ca. mm: | 80 x 44 x 65 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweghahn NS, Einwegverbindungshahn, GL-Hähne, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Zwei-Wege-Kegelhahn, Zweiweg-Kegelhahn, Zweiwege-Kegelhahn, heizungskugelhahn, Hahn, Hähne, GL-Hahn |
| | |
| |