| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-E 667-20 Herst.-Nr.: E 667-20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| GL-Kugelhähne Zwei-Wege-Hahn mit gerader Bohrung und zwei Anschlüssen mit GL-Ge-winde oder Drei-Wege-Hahn mit L-förmiger Bohrung und drei Anschlüssen mit GL-Gewinde. Kugelförmiges Hahnküken für sehr gute Dichtigkeit, leichtgängiger Absperrhahn. Ausgelegt für Drücke bis max. 12 bar, vakuumtauglich. Universell chemisch beständig, das Durchflussmedium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Typ 3-Wege/3-way Bohrungsform Hahn L Bohrung-Ø mm 4 Anschlussgewinde GL 18 Außenmaße L x T x H ca. mm 80 x 40 x 90 Weitere Informationen: | | Typ: | 3-Wege/3-way | Bohrungsform Hahn: | L | Bohrung-Ø mm: | 4 | Anschlussgewinde GL: | 18 | Außenmaße L x T x H ca. mm: | 80 x 40 x 90 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreifach-Kugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, 3-wege-kugelhahn bohlender, 3 wege kugelhahn, Hahn, Hähne, GL-Hahn |
| | |
| |