| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1159-E 672-54 Herst.-Nr.: E 672-54 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Regulier-Ventile Hahnkörper aus PTFE mit 2 Anschlüssen und Muttern aus PTFE-Glasfaser zum Anschluss von Rohren oder Schläuchen, Durchgangsbohrungs-Ø 6 mm. Die Abdichtung erfolgt bewegungslos durch einen gasdichten Faltenbalg aus PTFE mit Kegelansatz, Leckagen werden vermieden. » Der Volumenstrom kann manuell reguliert werden (ohne Regulierskala). » Für Schalttafeleinbau geeignet. » Zur Reinigung einfach demontierbar. » Universell chemisch beständig, das Durchflussmedium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Fitting-Gewinde M 18 x 2 für Schlauch-Außen-Ø mm 8 Außenmaße L x T x H ca. mm 85 x 44 x 84 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Fitting-Gewinde M: | 18 x 2 | für Schlauch-Außen-Ø mm: | 8 | Außenmaße L x T x H ca. mm: | 85 x 44 x 84 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |