Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnapp-Ventile PTFE/PTFE-GF Fitting-Gewinde M 18 x 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-E 674-56
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     E 674-56
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnappventil
Schnapp-Ventile Hahnkörper aus PTFE mit 2 Anschlüssen und Muttern aus PTFE-Glasfaser zum Anschluss von Rohren oder Schläuchen, Durchgangsbohrungs-Ø 6 mm. Die Abdichtung erfolgt bewegungslos durch einen gasdichten Faltenbalg aus PTFE mit Kegelansatz, Leckagen werden vermieden.Hebel rastet im geöffneten Zustand ein, Schalterstellung durch Lage des Hebels leicht erkennbar. » Für Schalttafeleinbau geeignet. » Zur Reinigung einfach demontierbar. » Universell chemisch beständig, das Durchflussmedium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Fitting-Gewinde M 18 x 2 für Schlauch-Außen-Ø mm 10 Außenmaße L x T x H ca. mm 85 x 44 x 90
Weitere Informationen:
Fitting-Gewinde M:
18 x 2
für Schlauch-Außen-Ø mm:
10
Außenmaße L x T x H ca. mm:
85 x 44 x 90
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,78*
€ 486,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,25*
€ 485,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,83*
€ 467,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,32*
€ 445,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,36*
€ 420,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.