| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1159-E 684-18 Herst.-Nr.: E 684-18 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GL 2-Wege-Hähne Zwei-Wege-Hahn mit gerader Bohrung und zwei Anschlüssen mit GL-Gewinde oder Drei-Wege-Hahn mit entweder L-förmiger oder T-förmiger Bohrung und drei Anschlüssen mit GL-Gewinde. Zylindrisches Hahnküken für gute Dichtigkeit, Absperrhahn mit Markierung der Durchfluss-Richtung. Ausgelegt für Drücke bis max. 6 bar, vakuumtauglich. Universell chemisch beständig, das Durchflussmedium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Typ 2-Wege/2-way Bohrungsform Hahn I Bohrung-Ø mm 6 Anschlussgewinde GL 18 Außenmaße L x T x H ca. mm 64 x 30 x 45 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | 2-Wege/2-way | Bohrungsform Hahn: | I | Bohrung-Ø mm: | 6 | Anschlussgewinde GL: | 18 | Außenmaße L x T x H ca. mm: | 64 x 30 x 45 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hahn, Hähne, Zweiwegehahn, Zweiwegehähne, Dreiwegehahn, Dreiwegehähne, Zwei-Wege-Hahn, Zwei-Wege-Hähne |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |