| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-E 686-25 Herst.-Nr.: E 686-25 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| GL 3 Wege-Hähne Zwei-Wege-Hahn mit gerader Bohrung und zwei Anschlüssen mit GL-Gewinde oder Drei-Wege-Hahn mit entweder L-förmiger oder T-förmiger Bohrung und drei Anschlüssen mit GL-Gewinde. Zylindrisches Hahnküken für gute Dichtigkeit, Absperrhahn mit Markierung der Durchfluss-Richtung. Ausgelegt für Drücke bis max. 6 bar, vakuumtauglich. Universell chemisch beständig, das Durchflussmedium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Typ 3-Wege/3-way Bohrungsform Hahn L Bohrung-Ø mm 6 Anschlussgewinde GL 25 Außenmaße L x T x H ca. mm 78 x 59 x 57 Weitere Informationen: | | Typ: | 3-Wege/3-way | Bohrungsform Hahn: | L | Bohrung-Ø mm: | 6 | Anschlussgewinde GL: | 25 | Außenmaße L x T x H ca. mm: | 78 x 59 x 57 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, Zwei-Wege-Kegelhahn, Zweiweg-Kegelhahn, Zweiwege-Kegelhahn, 3-wege-kugelhahn bohlender, 3 wege kugelhahn, Hahn, Hähne, Zweiwegehahn, Zweiwegehähne, Dreiwegehahn, Dreiwegehähne, Zwei-Wege-Hahn, Zwei-Wege-Hähne |
| | |
| |