| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-E 690-18 Herst.-Nr.: E 690-18 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schliff-GL-3-Wege-Hähne Schliffhahn als Zwei-Wege-Hahn mit gerader Bohrung und einem Anschluss mit GL-Gewinde oder Drei-Wege-Hahn mit L-förmiger Bohrung und zwei Anschlüssen mit GL-Gewinde. Zylindrisches Hahnküken für gute Dichtigkeit, Absperrhahn mit Markierung der Durchfluss-Richtung. Ausgelegt für Drücke bis max. 6 bar, vakuumtauglich. Universell chemisch beständig, das Durchflussmedium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Typ 3-Wege/3-way Bohrungsform Hahn L Bohrung-Ø mm 6 Anschlussgewinde GL 18 für Schliff NS 29/32 Außenmaße L x T x H ca. mm 116 x 57 x 57 Weitere Informationen: | | Typ: | 3-Wege/3-way | Bohrungsform Hahn: | L | Bohrung-Ø mm: | 6 | Anschlussgewinde GL: | 18 | für Schliff NS: | 29/32 | Außenmaße L x T x H ca. mm: | 116 x 57 x 57 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |