| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1159-E 716-25 Herst.-Nr.: E 716-25 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GL 3 Wege-Hähne EX Zwei-Wege-Hahn aus ableitfähigem PTFE-EX mit gerader Bohrung und zwei Anschlüssen mit GL-Gewinde oder Drei-Wege-Hahn mit entweder L-förmiger oder T-förmiger Bohrung und drei Anschlüssen mit GL-Gewinde. Zylindrisches Hahnküken aus leitfähigem PTFE-EX für gute Dichtigkeit, Absperrhahn mit Markierung der Durchfluss-Richtung. Griff aus PP rot. Ausgelegt für Drücke bis max. 6 bar, vakuumtauglich. Anschluss von Schläuchen oder Rohren mit BOLA-Laborverschraubungen EX. Abmessungen: Typ 3-Wege / 3-Way Bohrungsform Hahn T Bohrung-Ø mm 6 Anschlussgewinde GL 25 Außenmaße L x T x H ca. mm 88 x 69 x 57 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | 3-Wege / 3-Way | Bohrungsform Hahn: | T | Bohrung-Ø mm: | 6 | Anschlussgewinde GL: | 25 | Außenmaße L x T x H ca. mm: | 88 x 69 x 57 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, Zwei-Wege-Kegelhahn, Zweiweg-Kegelhahn, Zweiwege-Kegelhahn, 3-wege-kugelhahn pvc manuell, 3-wege-kugelhahn kunststoff, 3 wege kugelhahn, Hahn, Hähne, antistatisch, Antistatik, Ex-Schutz-Hahn, Ex-Schutz-Hähne, leitfähig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |