| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-F 707-14 Herst.-Nr.: F 707-14 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mini-Kupplungen Verbindungsstücke in den Ausführungen „gerade“ aus PTFE oder POM, mit höherer mechanischer Festigkeit. Ausführungen „T“ mit drei Anschlüssen oder „Kreuz“ mit vier Anschlüssen, jeweils aus PTFE. Der Anschluss von Schläuchen erfolgt über ein Innengewinde UNF ¼“ 28G mit passenden Hohlschrauben. Abmessungen: Ausführung T Material PTFE für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm (1/32 x 1/16") - 0,8 x 1,6 Anschlüsse 3 Gesamtlänge mm 25 " Weitere Informationen: | | Ausführung: | T | Material: | PTFE | für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm: | (1/32 x 1/16") - 0,8 x 1,6 " | Anschlüsse: | 3 | Gesamtlänge mm: | 25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: labor schlauchverbinder, Mini-Kupplung, Minikupplung, Kupplung, Kupplungen, Fitting, Fittings, Verbindungsstück, Verbindungsstücke |
| | |
| |