| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1159-F 716-06 Herst.-Nr.: F 716-06 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mini-Einschraub-Adapter Gewindeübergangsstück aus PTFE zum Übergang von Innengewinde UNF ¼“ 28G auf Außengewinde NPT 1/8“oder NPT1/4“. Abmessungen: für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm (1/32 x 1/16") - 0,8 x 1,6 Innengewinde UNF 1/4" 28G Außengewinde NPT 1/4" Bohrungs-Ø mm 0,8 " Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm: | (1/32 x 1/16") - 0,8 x 1,6 " | Innengewinde: | UNF 1/4 28G " | Außengewinde: | NPT 1/4 " | Bohrungs-Ø mm: | 0,8 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einschraubadapter, Einschraub-Adapter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |