| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-F 746-12 Herst.-Nr.: F 746-12 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Flaschenaufsatz-Verteiler mit Hähnen Schraubkappe schwarz aus PPS für Flaschengewinde GL 45. Der Verteilerkörper aus PTFE hat auf der Ober- und Unterseite je nach Ausführung 2 oder 4 Anschlüsse mit Innengewinde UNF 1/428G. Alternative Ausführung mit 2 oder 3 zwischengeschalteten Absperrhähnen aus FEP. Mögliche Unebenheiten am Flaschenhals werden durch eine elastische Dichtlippe und einen dahintersitzenden O-Ring ausgeglichen und dicht verschlossen. Das Medium selbst kommt konstruktionsbedingt nur mit dem Verteilerkörper in Berührung. Der Verteilerkörper lässt sich unabhängig von der Schraubkappe bewegen, der Verteiler kann komplett mit dem montierten Aufbau auf ein anderes Gefäß aufgesetzt werden ohne dass daran befestigte Schläuche verzwirbeln. Sehr gute chemische Beständigkeit, für Arbeitstemperaturen bis max. +200°C. Abmessungen: Anzahl der Hähne 3 für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm 1,6 x 3,2 Durchgangsbohrung mm - Anschlüsse 3 x UNF 1/4" 28G " Weitere Informationen: | | Anzahl der Hähne: | 3 | für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm: | 1,6 x 3,2 | Durchgangsbohrung mm: | - | Anschlüsse: | 3 x UNF 1/4 28G " |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |