| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-F 755-15 Herst.-Nr.: F 755-15 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Chromatographie-Anschlüsse Schraubkappe schwarz aus PPS mit GL-Gewinde, Verteilerkörper aus PTFE mit einem Port mit Innengewinde UNF 1/4“ 28 G zum Anschluss von Mini-Fittings. Mögliche Unebenheiten am Glasteil werden durch eine elastische Dichtlippe und einen dahintersitzenden O-Ring ausgeglichen und dicht verschlossen. Das Medium selbst kommt konstruktionsbedingt nur mit dem Verteilerkörper in Berührung. Sehr gute chemische Beständigkeit, für Arbeitstemperaturen bis max. +200 °C. Abmessungen: Anschlussgewinde GL 45 für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm 0,8 x 1,6 Weitere Informationen: | | Anschlussgewinde GL: | 45 | für Schlauch Innen-Ø x Außen-Ø mm: | 0,8 x 1,6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsanschlusskappe Chromatographie, Sicherheitskappe Chromatographie, Flaschenverteiler, Verteiler, Flaschenaufsatz, Flaschen-Aufsatz, Flaschenaufsätze, Flaschen-Aufsätze, Chromatographie-Aufsatz, Chromatographie-Aufsätze, Chromatographieaufsatz, Chromatographieaufsätze, HPLC |
| | |
| |