Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheiben PTFE Gewinde M 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-H 1126-18
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     H 1126-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Unterlegscheiben Ähnlich DIN 125-1, Verpackungseinheit 10 Stück. Abmessungen: Gewinde M 5 Außen-Ø mm 10,0 Innen-Ø mm 5,3 Höhe mm 1,1
Weitere Informationen:
Gewinde M:
5
Außen-Ø mm:
10
Innen-Ø mm:
5,3
Höhe mm:
1,1
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, din 125, Scheibe, Scheiben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,751*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,895*
€ 3,44505
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,835*
€ 3,37365
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,695*
€ 3,20705
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,333*
€ 2,77627
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,243*
€ 2,66917
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,021*
€ 2,40499
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,751*
€ 2,08369
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.