Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraub-Kupplungen PTFE/PPS für Gewinde GL 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-H 900-02
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     H 900-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
Schraub-Kupplungen Zwei Schraubkappen aus PPS (bis +200°C) mit GL-Gewinde und einer PTFE/FKM-Dichtung, Verbindungsstück aus PTFE. Das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Zum Verbinden zweier GL-Gewinde mit gleicher Gewindegröße. Abmessungen: für Gewinde GL 18 Länge von Dichtlippe zu Dichtlippe mm 17
Weitere Informationen:
für Gewinde GL:
18
Länge von Dichtlippe zu Dichtlippe mm:
17
Weitere Suchbegriffe: SVS-Schraubkupplung, Schraub-Kupplungen GL, Schraubkupplung GL, schraubkupplung gl 18, schraubkappen, Schraub-Kupplung, Kupplungen, Kupplung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.