Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraub-Kupplungen PTFE/PBTP für Gewinde GL 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-H 901-01
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     H 901-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
Schraub-Kupplungen Zwei Schraubkappen aus PBTP (+180°C) mit GL-Gewinde und einer PTFE/FKM-Dichtung, Verbindungsstück aus PTFE. Das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Zum Verbinden zweier GL-Gewinde mit gleicher Gewindegröße. Abmessungen: für Gewinde GL 14 Länge von Dichtlippe zu Dichtlippe mm 15
Weitere Informationen:
für Gewinde GL:
14
Länge von Dichtlippe zu Dichtlippe mm:
15
Weitere Suchbegriffe: SVS-Schraubkupplung, Schraub-Kupplungen GL, Schraubkupplung GL, schraubkupplung gl 14, schraubkappen, Schraub-Kupplung, Kupplungen, Kupplung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,55* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.