Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GL-Faltenbälge PTFE/PPS für Gewinde GL 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-H 902-10
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     H 902-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltenbalg
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
GL-Faltenbälge Zwei Schraubkappen aus PPS mit GL-Gewinde und einer PTFE/FKM-Dichtung, Faltenbalg mit spitzen Falten aus PTFE als Verbindungsstück. Faltenbalg biegsam bis zu einem Winkel von 120°, flexible und spannungsfreie Verbindung. Abmessungen: für Gewinde GL 32 Faltenbalglänge min. mm 58 Faltenbalglänge max. mm 90
Weitere Informationen:
für Gewinde GL:
32
Faltenbalglänge min. mm:
58
Faltenbalglänge max. mm:
90
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 103,50* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,86*
€ 149,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,10*
€ 139,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.