Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Volumetrie
>
Dispenser Labor
>
Flaschenaufsatzdispenser
>
Dispenser Kappe
>
Artikel
GL-Dispenser PTFE/PPS für Gewinde GL 45
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1159-H 918-10
Hersteller:
Bohlender
Herst.-Nr.:
H 918-10
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dispenser Kappe
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
GL-Dispenser Schraubkappe schwarz aus PPS mit GL 45, in der Kappe frei drehbarer Dispenser mit Absperrhahn komplett aus PTFE, integrierte Zwangsbelüftung. Mit Stülpkappe aus PTFE zum Verschließen des Auslaufs. Abmessungen: für Gewinde GL 45 Hahnbohrungs-Ø mm 4 Auslauf-Ø mm 4
Weitere Informationen:
für Gewinde GL:
45
Hahnbohrungs-Ø mm:
4
Auslauf-Ø mm:
4
... >
Lager 6856
>
Verschraubungen Bauteile mit GL-Gewinden
>
Schraub-Kupplungen
Weitere Suchbegriffe:
Schraubverschlusskappen
,
schraubkappe gl 45
,
schraubkappen
,
schraubkappe 45mm
,
Dispenser
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,66*
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 96,66* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,98*
€ 163,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,37*
€ 159,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,74*
€ 141,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen