Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einseitige Dichtungen PTFE/Silicone für Gewinde GL 18


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-H 975-04
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     H 975-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTFE-Dichtung
Dichtungen für Schraubverbindungska...
Schraubverbindungskappendichtung
Silikondichtung
Einseitige Dichtungen Silikon-Ring mit Stulpe aus PTFE. Im Anwendungsfall kommt das Medium nur mit PTFE in Berührung. Verpackungseinheit: 10 Stück, abweichende Bestellmengen werden in Zehnerschritten aufgerundet. Abmessungen: für Gewinde GL 18 Außen-Ø x Innen-Ø x Höhe mm 16 x 6,0 x 4,5 für Rohr-Ø mm 5,5 - 6,5
Weitere Informationen:
für Gewinde GL:
18
Außen-Ø x Innen-Ø x Höhe mm:
16 x 6,0 x 4,5
für Rohr-Ø mm:
5,5 - 6,5
Weitere Suchbegriffe: ptfe dichtung, Dichtung, Dichtungen, Dichtring, Dichtringe, Silikon-PTFE-Dichtung, Silikon-PTFE-Dichtungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.