| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1159-H 975-06 Herst.-Nr.: H 975-06 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einseitige Dichtungen Silikon-Ring mit Stulpe aus PTFE. Im Anwendungsfall kommt das Medium nur mit PTFE in Berührung. Verpackungseinheit: 10 Stück, abweichende Bestellmengen werden in Zehnerschritten aufgerundet. Abmessungen: für Gewinde GL 18 Außen-Ø x Innen-Ø x Höhe mm 16 x 8,0 x 4,5 für Rohr-Ø mm 7,5 - 9,0 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | für Gewinde GL: | 18 | Außen-Ø x Innen-Ø x Höhe mm: | 16 x 8,0 x 4,5 | für Rohr-Ø mm: | 7,5 - 9,0 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ptfe dichtung, Dichtung, Dichtungen, Dichtring, Dichtringe, Silikon-PTFE-Dichtung, Silikon-PTFE-Dichtungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |