| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-H 975-10 Herst.-Nr.: H 975-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einseitige Dichtungen Silikon-Ring mit Stulpe aus PTFE. Im Anwendungsfall kommt das Medium nur mit PTFE in Berührung. Verpackungseinheit: 10 Stück, abweichende Bestellmengen werden in Zehnerschritten aufgerundet. Abmessungen: für Gewinde GL 18 Außen-Ø x Innen-Ø x Höhe mm 16 x 10,0 x 4,5 für Rohr-Ø mm 9,0 - 11,0 Weitere Informationen: | | für Gewinde GL: | 18 | Außen-Ø x Innen-Ø x Höhe mm: | 16 x 10,0 x 4,5 | für Rohr-Ø mm: | 9,0 - 11,0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Dichtungen für Schraubverbindungskappen, Schraubverbindungskappendichtung, Silikondichtung, silikondichtung, Dichtung, Dichtungen, Dichtring, Dichtringe, Silikon-PTFE-Dichtung, Silikon-PTFE-Dichtungen |
| | |
| |