Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beidseitige Dichtungen PTFE/Silicone für Gewinde GL 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-H 977-08
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     H 977-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTFE-Dichtung
Silikondichtung
ptfe dichtung
Beidseitige Dichtungen Silikon-Ring mit beidseitiger Stulpe aus PTFE. Im Anwendungsfall kommt das Medium nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: für Gewinde GL 14 Außen-Ø x Innen-Ø x Höhe mm 12 x 6,0 x 3,6 für Rohr-Ø mm 5,5 - 6,5
Weitere Informationen:
für Gewinde GL:
14
Außen-Ø x Innen-Ø x Höhe mm:
12 x 6,0 x 3,6
für Rohr-Ø mm:
5,5 - 6,5
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Dichtungen, Dichtring, Dichtringe, Silikon-PTFE-Dichtung, Silikon-PTFE-Dichtungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.