Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beidseitige Dichtungen PTFE/Silicone für Gewinde GL 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-H 977-20
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     H 977-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTFE-Dichtung
Silikondichtung
ptfe dichtung
Beidseitige Dichtungen Silikon-Ring mit beidseitiger Stulpe aus PTFE. Im Anwendungsfall kommt das Medium nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: für Gewinde GL 18 Außen-Ø x Innen-Ø x Höhe mm 16 x 10,0 x 4,6 für Rohr-Ø mm 9,0 - 11,0
Weitere Informationen:
für Gewinde GL:
18
Außen-Ø x Innen-Ø x Höhe mm:
16 x 10,0 x 4,6
für Rohr-Ø mm:
9,0 - 11,0
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Dichtungen, Dichtring, Dichtringe, Silikon-PTFE-Dichtung, Silikon-PTFE-Dichtungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.