Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beidseitige Dichtungen PTFE/Silicone für Gewinde GL 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-H 977-32
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     H 977-32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTFE-Dichtung
Silikondichtung
ptfe dichtung
Beidseitige Dichtungen Silikon-Ring mit beidseitiger Stulpe aus PTFE. Im Anwendungsfall kommt das Medium nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: für Gewinde GL 25 Außen-Ø x Innen-Ø x Höhe mm 22 x 10,0 x 6,6 für Rohr-Ø mm 9,0 - 11,0
Weitere Informationen:
für Gewinde GL:
25
Außen-Ø x Innen-Ø x Höhe mm:
22 x 10,0 x 6,6
für Rohr-Ø mm:
9,0 - 11,0
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Dichtungen, Dichtring, Dichtringe, Silikon-PTFE-Dichtung, Silikon-PTFE-Dichtungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.