| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-H 993-45 Herst.-Nr.: H 993-45 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schraubverschlusskappen Schraubkappe mit griffiger Rändelung, mit innenliegender PTFE/Silikon-Dichtung zum Ausgleich von Unebenheiten auf der Dichtfläche, passend für GL-Gewinde, aus PPS. Aufgeschraubt kommt das Medium konstruktionsbedingt bei allen Kappen nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: für Gewinde GL 45 Weitere Informationen: | | für Gewinde GL: | 45 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GL-Schraubverschlusskappe, Schraubkappe GL, Schraubverschluss GL, schraubkappe gl 45, schraubkappen, schraubkappe 45mm, Schraub-Verschlusskappen, Schraub-Verschlusskappe, Verschlusskappen, Verschlusskappe, Kappen, Kappe, Schraubverschlüsse |
| | |
| |