| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-H 994-25 Herst.-Nr.: H 994-25 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schraubverschlusskappen HT Schraubkappe mit griffiger Rändelung aus PPS, chemisch hoch beständige und elastische PTFE-Membran-Dichtung innenliegend. Aufgeschraubt kommt das Medium konstruktionsbedingt nur mit PTFE in Berührung. Die Kappe ist mechanisch und thermisch (bis max. +250 °C) hoch belastbar. Abmessungen: für Gewinde GL 25 Weitere Informationen: | | für Gewinde GL: | 25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GL-Schraubverschlusskappe, Schraubkappe GL, Schraubverschluss GL, schraubkappe gl 25, schraubkappen, Schraub-Verschlusskappen, Schraub-Verschlusskappe, Verschlusskappen, Verschlusskappe, Kappen, Kappe, Schraubverschlüsse |
| | |
| |