Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eco-Durchgangs-Hahnküken PTFE/PP Größe NS mm 14,5 x 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     163-6201190
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     J 1220-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangshahn
Hahnküken
hahnküken ptfe
hahnküken
Eco-Durchgangs-Hahnküken Mit Bohrung, feinste Oberfläche, mit Griff und Mutter aus PP sowie Unterlegscheibe. Abmessungen: Größe NS mm 14,5 x 29 Gewinde M 8 Material Unterlegscheibe PP Bohrung-Ø mm 4,0
Weitere Informationen:
Größe NS mm:
14,5 x 29
Gewinde M:
8
Material Unterlegscheibe:
PP
Bohrung-Ø mm:
4
Weitere Suchbegriffe: Hahn-Küken, Ecohahnküken, Teflonküken
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,77*
13 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 10,00*
ab € 4,68*
€ 6,04*
20
pro Stück
€ 8,50*
ab € 4,74*
€ 6,11*
3 Tage
1
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 13,93*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 115,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.