Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cap S40 PTFE/PPS Anzahl Kapillaranschlüsse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-M 140-02
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     M 140-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Cap S40 Schraubkappe aus PPS für Gewinde S40, frei drehbarer Einsatz aus PTFE. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 3,2 mm (Gewinde UNF 1/4“), Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse und einem Belüftungsventil mit Wechselanzeige. Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle. Abmessungen: Anzahl Kapillaranschlüsse 2 Anzahl Fittings gelb 2 x Ø 3,2 mm Anzahl Blindfittings milchig-weiß 1
Weitere Informationen:
Anzahl Kapillaranschlüsse:
2
Anzahl Fittings gelb:
2 x Ø 3,2 mm
Anzahl Blindfittings milchig-weiß:
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 58,33* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.