| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-M 143-02 Herst.-Nr.: M 143-02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Cap GL45 mit Hähnen Schraubkappe aus PPS für Gewinde GL45, frei drehbarer Einsatz aus PTFE. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 3,2 mm (Gewinde UNF 1/4) und einem Belüftungsventil mit Wechselanzeige. Alle Kapillaranschlüsse mit integriertem Absperrhahn, Verbindung zum Flaschenboden über zusätzlichen Kapillaranschluss auf Deckelunterseite. Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle. Abmessungen: Anzahl Kapillaranschlüsse 2 Anzahl Fittings Oberseite gelb 2 x Ø 3,2 mm Anzahl Fittings Unterseite milchig-weiß 2 x Ø 3,2 mm " Weitere Informationen: | | Anzahl Kapillaranschlüsse: | 2 | Anzahl Fittings Oberseite gelb: | 2 x Ø 3,2 mm | Anzahl Fittings Unterseite milchig-weiß: | 2 x Ø 3,2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |