| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1159-M 145-03 Herst.-Nr.: M 145-03 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Cap GL45 Schraubkappe aus PPS für Gewinde GL45, frei drehbarer Einsatz aus PTFE. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 3,2 mm (Gewinde UNF 1/4“ 28G), Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse und einem Belüftungsventil mit Wechselanzeige. Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle. Abmessungen: Anzahl Kapillaranschlüsse 3 Anzahl Fittings gelb 3 x Ø 3,2 mm Anzahl Blindfittings milchig-weiß 2 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl Kapillaranschlüsse: | 3 | Anzahl Fittings gelb: | 3 x Ø 3,2 mm | Anzahl Blindfittings milchig-weiß: | 2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |