Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waste Cap B53 mit Einfülltrichter PTFE/PP/PE Anzahl Kappilaranschlüsse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-M 353-35
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     M 353-35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einfülltrichter
Abfall-Sicherheitskappe
Abfall-Sicherheitsverschluss
Safety Waste Cap
Waste Cap B53 mit Einfülltrichter Schraubkappe aus PE für Gewinde B53, frei drehbarer Einsatz aus PTFE. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm (Gewinde UNF 1/4“), Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse, 1 Schlaucholive für Schlauch-Innendurchmesser 5,5-8 mm (Gewinde NPT 1/8“) und 1 Anschluss zum Einschrauben des b.safe Abluftfilters (Gewinde GL14, nicht enthalten). Zusätzlich fest montierter Einfülltrichter aus PP mit integriertem Absperrhahn. Wählen Sie beim Absperrhahn zwischen den Ausführungen „Absperrhahn mit Griff“ (durch Drehen des Griffes öffnet sich der Durchgang, die Griffstellung zeigt an, ob der Hahn verschlossen ist) oder „Absperrhahn mit Automatik“ (durch Drücken des Griffs wird der Durchgang geöffnet, sobald der Griff losgelassen wird, ist der Durchgang verschlossen). Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle. Abmessungen: Anzahl Kappilaranschlüsse 2 Anzahl Fittings grün 2 x Ø 1,6 mm Anzahl Fittings violett 2 x Ø 2,2 mm Anzahl Fittings gelb 2 x Ø 3,2 mm Anzahl Blindfittings milchig-weiß 1 Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø 1 x 5,5-8,0 Absperrhahn Griff X Absperrhahn Automatik -
Weitere Informationen:
Anzahl Kappilaranschlüsse:
2
Anzahl Fittings grün:
2 x Ø 1,6 mm
Anzahl Fittings violett:
2 x Ø 2,2 mm
Anzahl Fittings gelb:
2 x Ø 3,2 mm
Anzahl Blindfittings milchig-weiß:
1
Stufenoliven für Schlauch-Innen-Ø:
1 x 5,5-8,0
Absperrhahn Griff:
X
Absperrhahn Automatik:
-
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 211,42* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,35*
€ 327,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,71*
€ 325,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,90*
€ 322,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,71*
€ 280,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,42*
€ 251,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.