| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1159-M 503-01 Herst.-Nr.: M 503-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Oliven Zum Anschluss elastischer Schläuche (z. B. Viton®, Tygon®, Silikon) auf b.safe Waste Caps. Verpackungseinheit: 1 Stück Abmessungen: Anschlussgewinde Schlauchanschluss / Hose connection (NPT 1/8) Ausführung gebogen / bent für Schlauch-Innen-Ø mm 5,5 - 8,0 Länge mm 45 Durchgangsbohrung mm 4,0 Material PP-gelb / PP yellow " Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschlussgewinde: | Schlauchanschluss / Hose connection (NPT 1/8) " | Ausführung: | gebogen / bent | für Schlauch-Innen-Ø mm: | 5,5 - 8,0 | Länge mm: | 45 | Durchgangsbohrung mm: | 4 | Material: | PP-gelb / PP yellow |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |