| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1159-M 503-10 Herst.-Nr.: M 503-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Oliven Zum Anschluss elastischer Schläuche (z. B. Viton®, Tygon®, Silikon) auf b.safe Waste Caps. Verpackungseinheit: 1 Stück Abmessungen: Anschlussgewinde Schlauchanschluss / Hose connection (NPT 1/8) Ausführung gerade / straight für Schlauch-Innen-Ø mm 2,0 - 3,0 Länge mm 23 Durchgangsbohrung mm 1,8 Material PP-milchig weiß / PP milky white " Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschlussgewinde: | Schlauchanschluss / Hose connection (NPT 1/8) " | Ausführung: | gerade / straight | für Schlauch-Innen-Ø mm: | 2,0 - 3,0 | Länge mm: | 23 | Durchgangsbohrung mm: | 1,8 | Material: | PP-milchig weiß / PP milky white |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |