| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1159-M 511-01 Herst.-Nr.: M 511-01 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verteiler für Kapillaren Verteiler zum Anschluss von Kapillaren. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 3,2 mm (Gewinde UNF 1/4“). Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle. Abmessungen: passend für Kapillaranschluss / Capillary connector (UNF 1/4) Anzahl Kappilaranschlüsse 3 Anzahl Fittings gelb 3x 3,2 mm " Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | passend für: | Kapillaranschluss / Capillary connector (UNF 1/4) " | Anzahl Kappilaranschlüsse: | 3 | Anzahl Fittings gelb: | 3x 3,2 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |