| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1159-M 562-01 Herst.-Nr.: M 562-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schlauchhalter Zum Befestigen von Kapillaren und Schläuchen um ein Verzwirbeln und Abknicken von Leitungen zu vermeiden. Selbstklebende Unterseite. Mit einem b.safe Schlauchhalter können gleichzeitig max. 8x Außen-Ø 1,6 mm / 3x Außen-Ø 3,2 mm oder 1x Außen-Ø 5 mm gehalten werden. Verpackungseinheit: Pack mit 10 Stück. Abmessungen: Länge mm 30 Breite mm 11 Höhe mm 10 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge mm: | 30 | Breite mm: | 11 | Höhe mm: | 10 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |