Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Oliven PP für Schlauch-Innen-Ø mm 4,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-M 580-04
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     M 580-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
schlauchverbindungsstücke y-form
labor schlauchverbinder
Y-Oliven Verbindungsstück in Y-Form aus PP, mit 3 Oliven zum Anschluss elastischer Schläuche (z. B. Viton®, Tygon®, Silikon). Verpackungseinheit: 1 Stück Abmessungen: für Schlauch-Innen-Ø mm 4,0 Länge x Breite mm 25 x 19 Durchgangsbohrung mm 2,3
Weitere Informationen:
für Schlauch-Innen-Ø mm:
4
Länge x Breite mm:
25 x 19
Durchgangsbohrung mm:
2,3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,24* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.