| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-P 1950-15 Herst.-Nr.: P 1950-15 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Thermofühler PT 1000 Mess-Sensor PT 1000 in einem mit PTFE ummantelten Edelstahlrohr (1.4571).Fühler Ø 8 mm, Fühlerspitzen Ø 6 mm, Fallschutzring Ø 12 mm.Der Anschluss erfolgt durch ein PFA-überzogenes Anschlusskabel (1,5 m lang, 2-Leiter-Technik). Typische Ansprechzeiten: » T 50: 16 - 18 s » T 90: 47 - 50 s Abmessungen: Fühlernutzlänge mm 200 Gesamtlänge mm ca. 260 Anschlussart Litze (Kabel), 2-Leiter-Technik/strands, 2-wire-system Weitere Informationen: | | Fühlernutzlänge mm: | 200 | Gesamtlänge mm ca.: | 260 | Anschlussart: | Litze (Kabel), 2-Leiter-Technik/strands, 2-wire-system |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperaturfühler, PT 1000 |
| | |
| |