| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1159-R 1305-01 Herst.-Nr.: R 1305-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | System Waste Caps LC Schraubkappe aus PPS bzw. PP, frei drehbarer Einsatz aus ableitfähigem PE-EX mit fest montiertem Kabel (Länge ca. 0,5 m) zum Anschluss an ein b.safe Display sowie Schauglas und Anzeigestift für zusätzliche optische Überwachung des Füllstands. Mit 1 Anschluss GL25 passend für b.safe Waste Tubes und 1 Anschluss GL14 zum Einschrauben des b.safe Entlüftungsschlauchs oder eines b.safe Abluftfilters. Ausführung gemäß Tabelle. Abmessungen: Für Kanistergewinde S55 Schlauchanschluss 1x GL25 (m) Unterspiegelbefüllung ja / yes Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Für Kanistergewinde: | S55 | Schlauchanschluss: | 1x GL25 (m) | Unterspiegelbefüllung: | ja / yes |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |