| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-R 1325-60 Herst.-Nr.: R 1325-60 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| System Waste Caps Kapazitiv Schraubkappe aus PPS, frei drehbarer Einsatz aus ableitfähigem PE-EX, fest montierter Sensor zur kapazitiven Füllstandsüberwachung mit Anschlusskabel (0,5 m). Mit 1 Anschluss GL25 passend für b.safe Waste Tubes und 1 Anschluss GL14 zum Einschrauben des b.safe Entlüftungsschlauchs oder eines b.safe Abluftfilters, Auslauf mit Abtropfrohr um Flüssigkeiten am Füllsensor vorbeizuleiten. Ausführung gemäß Tabelle. Abmessungen: Für Kanistergewinde S60 Schlauchanschluss 1x GL25 (m) Unterspiegelbefüllung nein / no Weitere Informationen: | | Für Kanistergewinde: | S60 | Schlauchanschluss: | 1x GL25 (m) | Unterspiegelbefüllung: | nein / no |
|
| | |
| | | |
| |